Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIDAS DISPLAYS MC21605G12W-VNMLWS LCD, ALPHANUMERISCH, 16 X 2, WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2425705
Hersteller:
     MIDAS DISPLAYS
Herst.-Nr.:
     MC21605G12W-VNMLWS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
alphanumerische displays
Zeichensatz: Englisch, Japanisch
  • Modulgröße: 80mm x 36mm
  • Anzeige: Weiß auf Schwarz
  • Produktpalette: MC21605G12W
  • Logikspannung: 5V
  • Schnittstellentyp: SPI
  • Bauform der Anzeige: COB
  • Zeichengröße: 5.95 mm
  • Farbe Hintergrundbeleuchtung: Weiß
  • Anzeigemodus: Transmissiv
  • Zeichen x Zeile: 16 x 2
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • LCD-Anzeige: VATN
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Alphanumerische, Anzeigen, Displays, LCD-Anzeigen, Optoelektronik, MIDAS DISPLAYS, MC21605G12W-VNMLWS, 2425705, 242-5705
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,95*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,74*
    € 30,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,29*
    € 30,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,94*
    € 24,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,78*
    € 23,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,38*
    € 23,06
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,30*
    € 20,59
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,73*
    € 19,91
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,15*
    € 19,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,95*
    € 15,41
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MIDAS DISPLAYS
    LEDV3
    ab € 38,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.