Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT 2903334 RELAIS, DPDT, 250VAC, 8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2425650
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2903334
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktspannung V DC: 250 VDC
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: -
  • Produktpalette: RIF-1
  • Relaismontage: Sockel
  • Kontaktmaterial: Silber-Nickel
  • Relaisanschlüsse: Steckbar
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • Kontaktstrom: 8 A
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Kleinschütz, Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Miniaturrelais, Relaismodul, miniaturrelais 24v, miniaturrelais, koppelrelais 24v, Relais, Schalter, Schütze, Taster, PHOENIX CONTACT, 2903334, 2425650, 242-5650
    Angebote (22)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 5,95*
    ab € 5,56*
    € 6,89*
    4 Tage
    88
    1
    € 4,95*
    ab € 5,32*
    € 6,94*
    24 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 4,45*
    ab € 5,61*
    € 6,96*
    1
    € 5,00*
    ab € 5,39*
    € 7,03*
    Lager 139
    129
    1
    € 14,99*
    ab € 9,73*
    € 13,84*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,84*
    € 16,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,50*
    € 16,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,39*
    € 14,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,14*
    € 13,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,70*
    € 12,73
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,47*
    € 12,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,73*
    € 11,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Phoenix Contact
    3022276
    ab € 0,31*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    3022218
    ab € 0,3515*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1206560
    ab € 0,1979*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1206573
    ab € 0,1979*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    0201728
    ab € 0,2465*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    0201702
    ab € 0,2465*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    0201663
    ab € 0,249*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    0201676
    ab € 0,249*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    0201689
    ab € 0,249*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    0201692
    ab € 0,249*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    0201731
    ab € 0,249*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    0818108
    ab € 2,8615*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    0819217
    ab € 2,4723*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    0819262
    ab € 2,2687*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    0824581
    ab € 8,5877*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.