Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT RIF-0-RPT-24DC/ 1 RELAIS, SPST-NO, 250VAC, 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2425644
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     RIF-0-RPT-24DC/ 1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 24v
leistungsrelais
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Kontaktspannung V DC: 250 VDC
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: -
  • Produktpalette: Baureihe RIF-0
  • Relaismontage: Sockel
  • Kontaktmaterial: Silberzinnoxid
  • Relaisanschlüsse: Steckbar
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • SVHC: Lead (19-Jan-2021)
  • Kontaktstrom: 6 A
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: phoenix contact leistungsrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, PHOENIX CONTACT, RIF-0-RPT-24DC/ 1, 2425644, 242-5644
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,32*
      
    Preis gilt ab 50 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,74*
    € 11,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,65*
    € 10,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,31*
    € 9,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,75*
    € 9,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,32*
    € 8,71
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Phoenix Contact
    3022276
    ab € 0,3545*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    3030242
    ab € 0,3994*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1050004
    ab € 0,3858*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.