Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
AND Gate
>
Artikel
NEXPERIA 74LVC1G08GV,125 LOGIK, AND-GATE, 2FACH-EING., SC-74A-5
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2425497
Hersteller:
Nexperia
Herst.-Nr.:
74LVC1G08GV,125
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Logikfunktion:
AND-Gatter
Produktpalette:
74LVC1G08
MSL:
MSL 1 - unbegrenzt
Versorgungsspannung, max.:
5.5 V
Schmitt-Trigger-Eingang:
Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
Anzahl der Pins:
5 Pin(s)
Ausgangsstrom:
-
Anzahl von Elementen:
Eins
IC-Gehäuse / Bauform:
SC-74A
Anzahl der Eingänge:
2 Inputs
Logik-IC-Familie:
74LVC
Betriebstemperatur, max.:
125 °C
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
SVHC:
No SVHC (27-Jun-2024)
Versorgungsspannung, min.:
1.65 V
RoHS konform: Ja
... >
Halbleiter - ICs
>
Logik-ICs
>
Gates & Inverter
Weitere Suchbegriffe:
LVC Logik
,
AND Gate
,
AND-Gatter
,
UND-Gatter
,
74lvc
,
Gates
,
Halbleiter
,
ICs
,
Inverter
,
Logik-ICs
,
NEXPERIA
,
74LVC1G08GV,125
,
2425497
,
242-5497
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 0,1903*
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,1903*
€ 0,22646
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1071*
€ 0,12745
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,074*
€ 0,08806
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0683*
€ 0,08128
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0654*
€ 0,07783
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0642*
€ 0,0764
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0576*
€ 0,06854
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0563*
€ 0,067
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0446*
€ 0,05307
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DiodesZetex Logikgatter, 1-Elem., AND, LVC, Push-Pull, 32mA, 5-Pin, SOT-25, 2
Diodes
74LVC1G08W5-7
€ 0,0567*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.