Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATTINY2313V-10SUR MCU, 8BIT, ATTINY, 10MHZ, SOIC-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2425139
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY2313V-10SUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Produktpalette: AVR ATtiny Family ATtiny23 Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 18 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Schnittstellen: SPI, USART
  • ADC-Kanäle: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Programmspeichergröße: 2 KB
  • Bausteinkern: AVR
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 128 Byte
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: AVR ATtiny
  • MCU-Baureihe: ATtiny23
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 10 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, ATTINY2313V-10SUR, 2425139, 242-5139
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 3,38*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,38*
    € 4,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,28*
    € 3,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,20*
    € 3,81
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,94*
    € 3,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,66*
    € 3,17
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,34*
    € 2,78
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,29*
    € 2,73
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,83*
    € 2,18
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.