Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATMEGA328P-MUR MCU, 8BIT, ATMEGA, 20MHZ, MLF-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2425125
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA328P-MUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Mikrocontroller
entwicklungskit microchip
mikrocontroller
Produktpalette: AVR ATmega Family ATmega328 Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: 10 Bit
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 23 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, USART
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: VQFN
  • Programmspeichergröße: 32 KB
  • Bausteinkern: AVR
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 2 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: AVR ATmega
  • MCU-Baureihe: ATmega328
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 20 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, ATMEGA328P-MUR, 2425125, 242-5125
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    6000
    Frei Haus
    ab € 1,93*
    € 2,38*
    3
    € 4,00*
    ab € 2,24*
    € 3,57*
    Lager 139
    44078
    1
    € 14,99*
    ab € 2,47*
    € 4,00*
    1 Tag
    5
    1
    Frei Haus
    ab € 3,06*
    € 4,89*
    5
    € 6,95*
    ab € 4,57*
    € 6,81*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,00*
    € 4,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,79*
    € 4,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,54*
    € 4,21
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,28*
    € 3,90
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,10*
    € 3,69
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,05*
    € 3,63
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 2,47*
    € 2,94
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Arduino
    A000066
    € 23,47*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATATMEL-ICE-BASIC
    € 98,92*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATSTK500
    € 195,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.