Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATMEGA324PA-AUR MCU, 8BIT, ATMEGA, 20MHZ, TQFP-44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2425123
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA324PA-AUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: AVR ATmega Family ATmega324 Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 32 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 44 Pin(s)
  • Schnittstellen: SPI, USART
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • Programmspeichergröße: 32 KB
  • Bausteinkern: AVR
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 2 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: AVR ATmega
  • MCU-Baureihe: ATmega324
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 20 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, ATMEGA324PA-AUR, 2425123, 242-5123
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 7,50*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,50*
    € 8,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,31*
    € 8,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,11*
    € 8,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,51*
    € 7,75
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,96*
    € 7,09
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,80*
    € 6,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,26*
    € 6,26
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 5,21*
    € 6,20
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,14*
    € 4,93
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATATMEL-ICE-BASIC
    € 98,96*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATSTK500
    € 193,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.