Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATMEGA16A-AUR MCU, 8BIT, ATMEGA, 16MHZ, TQFP-44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2425121
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA16A-AUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Mikrocontroller
entwicklungskit microchip
mikrocontroller
Betriebsfrequenz, max.: 16 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • Programmspeichergröße: 16 KB
  • Bausteinkern: AVR
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 1 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: AVR ATmega
  • MCU-Baureihe: ATmega16
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: AVR ATmega Family ATmega16 Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 32 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 44 Pin(s)
  • Schnittstellen: SPI, USART
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, ATMEGA16A-AUR, 2425121, 242-5121
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    Frei Haus
    ab € 3,51*
    € 4,40*
    Lager 139
    1485
    1
    € 14,99*
    ab € 3,01*
    € 5,36*
    1
    € 4,00*
    ab € 4,10*
    € 6,37*
    1 Tag
    74
    1
    Frei Haus
    ab € 5,14*
    € 7,57*
    9 Tage
    74
    3
    € 6,99*
    ab € 9,04*
    € 13,05*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,36*
    € 6,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,15*
    € 6,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,96*
    € 5,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,69*
    € 5,58
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,29*
    € 5,11
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,05*
    € 4,82
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,87*
    € 4,61
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 3,70*
    € 4,40
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,01*
    € 3,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    UVO0000000
    € 49,47*
    Zubehör
    Edsyn
    LP200
    € 39,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.