Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATMEGA168V-10AUR MCU, 8BIT, ATMEGA, 10MHZ, TQFP-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2425118
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA168V-10AUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: AVR ATmega Family ATmega16X Series Microcontroller
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 23 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, USART
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • Programmspeichergröße: 16 KB
  • Bausteinkern: AVR
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 1 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: AVR ATmega
  • MCU-Baureihe: ATmega16X
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 10 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, ATMEGA168V-10AUR, 2425118, 242-5118
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 5,60*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,60*
    € 6,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,44*
    € 6,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,35*
    € 6,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,93*
    € 5,87
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,53*
    € 5,39
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,35*
    € 5,18
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,93*
    € 4,68
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 3,89*
    € 4,63
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,10*
    € 3,69
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.