Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM32F303R8T6 MCU, 32BIT, CORTEX-M4, 72MHZ, LQFP-64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2424429
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F303R8T6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Produktpalette: STM32 Family STM32F3 Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: 12 Bit
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 51 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, SPI, USART
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • ADC-Kanäle: 21 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Programmspeichergröße: 64 KB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 12 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: STM32
  • MCU-Baureihe: STM32F3
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 72 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM32F303R8T6, 2424429, 242-4429
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 4,04*
    € 8,40*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 3,32*
    € 8,57*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,57*
    € 10,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,28*
    € 9,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,08*
    € 7,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,72*
    € 6,81
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,18*
    € 6,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,80*
    € 5,71
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,54*
    € 5,40
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,31*
    € 5,13
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,17*
    € 4,96
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,32*
    € 3,95
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    KEIL Werkzeugfabrik
    ULINKPRO
    € 1.253,46*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    NUCLEO-F303RE
    € 13,91*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STEVAL-IHP005V1
    € 125,82*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    NUCLEO-F303K8
    € 14,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.