Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATSAMD21E17A-MU MCU, 32BIT, ARM CORTEX-M0+, 48MHZ, QFN32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2423712
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAMD21E17A-MU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Produktpalette: SAM32 Family SAM D2X Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: 12 Bit
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 3.63 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 26 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, LIN, SPI, USART
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • ADC-Kanäle: 10 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Programmspeichergröße: 128 KB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M0+
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 16 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: SAM32
  • MCU-Baureihe: SAM D2X
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 48 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.62 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, ATSAMD21E17A-MU, 2423712, 242-3712
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    490
    Frei Haus
    ab € 2,30*
    € 2,93*
    Lager 139
    1912
    1
    € 14,99*
    ab € 2,51*
    € 4,19*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,19*
    € 4,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,09*
    € 4,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,04*
    € 4,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,87*
    € 4,61
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,50*
    € 4,17
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,21*
    € 3,82
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,20*
    € 3,81
    pro Stück
    ab 490 Stück
    € 3,18*
    € 3,78
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,51*
    € 2,99
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.