Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ADM00434 EVALUATIONSBOARD, ABWÄRTSREGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2423041
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ADM00434
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Unterart Anwendung: Synchroner Buck-Controller
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard MCP19035
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management - Spannungsregler
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Prozessorkern: MCP19035
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board microchip, eval board, DC, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, MICROCHIP, ADM00434, 2423041, 242-3041
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 68,88*
    € 88,86*
    € 6,90*
    ab € 72,36*
    € 92,75*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 88,86*
    € 105,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 88,67*
    € 105,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 86,40*
    € 102,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 77,49*
    € 92,21
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 68,88*
    € 81,97
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.