Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ADM00433 EVALUATIONSBOARD, ABWÄRTSWANDLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2423033
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ADM00433
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC-DC Wandler ICs
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Unterart Anwendung: DC/DC-Abwärtswandler
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard MCP16301, Infoblatt
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management - Spannungsregler
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Prozessorkern: MCP16301
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Entwicklungskit, Entwicklerboard, Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board microchip, dc-dc wandler ics, DC, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, MICROCHIP, ADM00433, 2423033, 242-3033
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 18,26*
    € 25,94*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 62,96*
    € 81,97*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 81,97*
    € 97,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 81,17*
    € 96,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 78,23*
    € 93,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 75,04*
    € 89,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 70,99*
    € 84,48
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 62,96*
    € 74,92
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.