Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ADM00522 EVALUATIONSMODUL, A/D-WANDLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2423020
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ADM00522
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3D-Image-Sensor
3D-Sensor
A-D Converter
A/D-Wandler
Anzahl der Bits: 16bit
  • Abtastrate: 57 kSPS
  • Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Unterart Anwendung: ADC
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard MCP3913, PIC24FJ256GA110-PIM, Mini-USB-Kabel
  • Kit-Anwendungsbereich: Datenwandler
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Prozessorkern: MCP3913
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AD Converter, AD Konverter, AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Entwicklungskit, Entwicklerboard, Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board microchip, eval board, A, D-Wandler, Datenkonvertierung, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, MICROCHIP, ADM00522, 2423020, 242-3020
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 203,09*
    € 252,55*
    € 6,90*
    ab € 212,03*
    € 263,42*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 252,55*
    € 300,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 246,91*
    € 293,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 219,70*
    € 261,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 212,74*
    € 253,16
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 203,09*
    € 241,68
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.