Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PIC16LF1707-I/P MCU, 8BIT, PIC16LF17XX, 32MHZ, DIP-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2422936
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16LF1707-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: PIC16 Family PIC16F17XX Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 18 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Schnittstellen: EUSART, I2C, SPI
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Programmspeichergröße: 3.5 KB
  • Bausteinkern: PIC16
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 256 Byte
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • MCU-Familie: PIC16
  • MCU-Baureihe: PIC16F17xx
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 32 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC16LF1707-I/P, 2422936, 242-2936
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 2,98*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,98*
    € 3,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,88*
    € 3,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,83*
    € 3,37
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,61*
    € 3,11
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,38*
    € 2,83
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,32*
    € 2,76
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,82*
    € 2,17
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Microchip Technology
    PIC16LF1709-I/P
    € 3,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.