Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP DM320004-2 STARTER DEVELOPMENT BOARD, ETHERNET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2420631
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DM320004-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Unterart Anwendung: USB / Ethernet
  • Lieferumfang des Kits: Starter-Kit-Entwicklungsboard, USB-Kabel, RJ-45-Kabel
  • Kit-Anwendungsbereich: Schnittstelle
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Prozessorkern: PIC32MX795F512L, PIC32MX440F512H
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, PIC-Mikrocontroller, PIC-Prozessor, eval board microchip, pic mikrocontroller, Datenaustausch, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Schnittstellen, MICROCHIP, DM320004-2, 2420631, 242-0631
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 132,82*
    € 167,46*
    Frei Haus
    ab € 131,13*
    € 169,79*
    € 6,90*
    ab € 139,41*
    € 174,94*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 167,46*
    € 199,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 167,28*
    € 199,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 151,86*
    € 180,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 143,54*
    € 170,81
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 132,82*
    € 158,06
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.