Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FTDI UMFT313EV ENTWICKLUNGSBOARD, USB-HOST-CONTROLLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2419958
Hersteller:
     FTDI
Herst.-Nr.:
     UMFT313EV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: FTDI
  • Unterart Anwendung: USB-Host-Controller
  • Lieferumfang des Kits: Entwicklungsboard FT313H
  • Kit-Anwendungsbereich: Schnittstelle
  • SVHC: No SVHC (07-Nov-2024)
  • Prozessorkern: FT313H
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Datenaustausch, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Schnittstellen, FTDI, UMFT313EV, 2419958, 241-9958
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 104,89*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 104,89*
    € 124,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 101,64*
    € 120,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 92,43*
    € 109,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 82,04*
    € 97,63
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.