Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PIC32MX270F256B-50I/SO MCU, PIC32, 50MHZ, SOIC-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2419680
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC32MX270F256B-50I/SO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
ADC-Kanäle: 9 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Programmspeichergröße: 256 KB
  • Bausteinkern: PIC32
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 64 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PIC32
  • MCU-Baureihe: PIC32MX
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 50 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.3 V
  • Produktpalette: PIC32 Family PIC32MX Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: 10 Bit
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 21 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2S, SPI, UART
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, (MCU), 32-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC32MX270F256B-50I/SO, 2419680, 241-9680
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 4,31*
    € 6,80*
    Lager 139
    389
    € 14,99*
    ab € 4,50*
    € 7,85*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,85*
    € 9,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,61*
    € 9,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,36*
    € 8,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,79*
    € 8,08
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,29*
    € 7,49
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,12*
    € 7,28
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,63*
    € 6,70
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,61*
    € 6,68
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,50*
    € 5,36
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.