Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS T4343M 06 SPANNER, COMBINATION, 6MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2419525
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4343M 06
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Länge: 100 mm
  • Schlüsselgröße, imperial: -
  • Produktpalette: -
  • Schlüsselgröße, metrisch: 6 mm
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ratschenmaulschlüssel, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, CK TOOLS, T4343M 06, 2419525, 241-9525
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 2,34*
    € 3,45*
    1
    € 8,95*
    ab € 2,34*
    € 3,48*
    1
    € 6,90*
    ab € 2,85*
    € 4,12*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 3,14*
    € 4,94*
    1
    € 5,95*
    ab € 3,76*
    € 5,99*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,94*
    € 5,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,74*
    € 5,64
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 4,55*
    € 5,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,29*
    € 5,11
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 4,11*
    € 4,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,09*
    € 4,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,85*
    € 4,58
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,14*
    € 3,74
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.