Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTRON ENCLOSURES 4ELM6 EARTH LEAD, M6 LUG, 210MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2418998
Hersteller:
     Deltron Enclosures
Herst.-Nr.:
     4ELM6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
erdungskabel kabelschuh
erdungskabel
Kabellänge - Imperial: 8.268 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 210 mm
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Grün, Gelb
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: M6-Kabelschuh auf M6-Kabelschuh
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, konfektionierte, DELTRON ENCLOSURES, 4ELM6, 2418998, 241-8998
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,79*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,00*
    € 17,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,72*
    € 11,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,98*
    € 9,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,95*
    € 8,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,80*
    € 6,90
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,79*
    € 5,70
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Deltron Enclosures
    486-261612-66
    ab € 139,72*
    Zubehör
    Deltron Enclosures
    487-261612E-68
    ab € 153,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.