Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITW SWITCHES 76-9470/439088G DREHSCHALTER, GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-241532
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     76-9470/439088G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
drehschalter 2 stellungen
drehschalter
drehschalter 1 polig
Schaltwinkel: -
  • Produktpalette: 76-94
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Anzahl der Schalterpositionen: 2 Positionen
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • AC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • AC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • DC-Kontaktspannung, max.: -
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, ITW SWITCHES, 76-9470/439088G, 241532, 241-532
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 37,65*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 68,93*
    € 82,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 67,63*
    € 80,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 52,51*
    € 62,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 46,85*
    € 55,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 44,54*
    € 53,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,65*
    € 44,80
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ITW
    76-9470/439088R
    ab € 30,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.