Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP SST25WF040BT-40I/NP FLASH, 4MBIT, 40MHZ, USON-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2414758
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     SST25WF040BT-40I/NP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
Flash-Speicher: Serial-NOR
  • Versorgungsspannung, nom.: 1.8 V
  • Produktpalette: 3V Serial NOR Flash Memories
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 1.95 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schnittstellen: SPI
  • IC-Gehäuse / Bauform: USON
  • Speicherdichte: 4 Mbit
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Zugriffszeit: -
  • Speicherkonfiguration: 512K x 8 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Taktfrequenz, max.: 40 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FLASH, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, MICROCHIP, SST25WF040BT-40I/NP, 2414758, 241-4758
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 1,98*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,98*
    € 2,3562
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,89*
    € 2,2491
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,83*
    € 2,1777
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,21*
    € 1,4399
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.