Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP USB3310C-CP USB TRANSCEIVER, QFN-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2409617
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     USB3310C-CP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB-Leitungstransceiver
USB-Transceiver
USB-IC: USB-PHY-Transceiver
  • Produktpalette: -
  • USB-Version: USB 2.0
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Anschlüsse: -
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Übertragungsrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Versorgungsspannung, min.: 3.1 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Schnittstellen, Treiber, USB-Schnittstellen, MICROCHIP, USB3310C-CP, 2409617, 240-9617
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 2,54*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,54*
    € 3,0226
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,45*
    € 2,9155
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,41*
    € 2,8679
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,03*
    € 2,4157
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,83*
    € 2,1777
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,76*
    € 2,0944
    pro Stück
    ab 490 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.