Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C0402C474K9PACTU KONDENSATOR 0.47æF 6.3V 10% X5R 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2409032
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0402C474K9PACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X5R
  • Produktpalette: C Series KEMET
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0402 [Metrisch: 1005]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.47 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 6.3 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, smd kondensator 6,3v, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KEMET, C0402C474K9PACTU, 2409032, 240-9032
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    14125
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0304*
    € 0,065*
    10
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,102*
    € 0,307*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,065*
    € 0,07735
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0535*
    € 0,06367
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0468*
    € 0,05569
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0443*
    € 0,05272
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,043*
    € 0,05117
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0388*
    € 0,04617
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0381*
    € 0,04534
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0304*
    € 0,03618
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,65* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Yageo
    CC0402KRX5R5BB474
    ab € 0,01006*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.