Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EEEFP1E221AP KONDENSATOR 220æF 25V RADIAL SMD ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2408621
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFP1E221AP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.08 ohm
  • Produktdurchmesser: 8 mm
  • Produktpalette: FP
  • MSL: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 850 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 220 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 10.2 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elko panasonic 220uf 25v, becherelko, panasonic smd kondensator, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, PANASONIC, EEEFP1E221AP, 2408621, 240-8621
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 6,90*
    ab € 0,35*
    € 0,45*
    500
    Frei Haus
    ab € 0,37*
    € 0,45*
    Lager 139
    nicht lagernd
    18000
    Frei Haus
    ab € 0,279*
    € 0,461*
    2 Tage
    35
    3
    Frei Haus
    ab € 0,58*
    € 1,00*
    3
    € 4,00*
    ab € 0,67*
    € 1,06*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 18000 Stück
    € 0,461*
    € 0,54859
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,381*
    € 0,45339
    pro Stück
    ab 90000 Stück
    € 0,334*
    € 0,39746
    pro Stück
    ab 180000 Stück
    € 0,279*
    € 0,33201
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 18.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 18000 Stück ( entspricht € 8.298,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEFK1E221P
    ab € 0,115*
    Ähnlich
    Kemet
    EXV227M025A9MAA
    ab € 0,216*
    Ähnlich
    Rubycon
    25TLV220M8X10.5
    ab € 0,283*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.