Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8-Bit-MCU, Flash, PIC16 Family PIC16F17xx Series Microcontrollers, PIC16, 32 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2406549
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F1708-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
OP AMP
Operationsverstärker
RAM-Speichergröße: 512 Byte
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • MCU-Familie: PIC16
  • MCU-Baureihe: PIC16F17xx
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 32 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.3 V
  • Produktpalette: PIC16 Family PIC16F17xx Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: 10 Bit
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 18 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Schnittstellen: EUSART, I2C, SPI
  • ADC-Kanäle: 12 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Programmspeichergröße: 7 KB
  • Bausteinkern: PIC16
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PIC-Mikrocontroller, PIC-Prozessor, pic mikrocontroller, (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC16F1708-I/P, 2406549, 240-6549
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 2,95*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,95*
    € 3,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,84*
    € 3,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,80*
    € 3,33
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,58*
    € 3,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,35*
    € 2,80
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,29*
    € 2,73
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,80*
    € 2,14
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.