Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 1081-12-0 MESSLEITUNG, SCHW., 304.8MM, 3KV, 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2406033
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     1081-12-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker schwarz
messkabel bananenstecker
Anschlusslänge - imperial: 12 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 304.8 mm
  • Isolatorfarbe: Schwarz
  • Teststecker B: Mini-Bananenstecker, Turmstecker
  • Produktpalette: 1081 Series
  • Teststecker A: Mini-Bananenstecker, Turmstecker
  • Nennstrom: 5 A
  • Nennspannung: 3 kV
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: messkabel, Bananensteckverbinder, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, POMONA, 1081-12-0, 2406033, 240-6033
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 9,75*
    € 15,76*
    € 5,90*
    ab € 11,72*
    € 18,34*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,76*
    € 18,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,51*
    € 18,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,97*
    € 16,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,42*
    € 14,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,22*
    € 14,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,75*
    € 11,60
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Pomona
    1081-12-2
    ab € 9,75*
    Ähnlich
    Pomona
    1081-18-0
    ab € 9,74*
    Ähnlich
    Pomona
    1081-18-2
    ab € 9,67*
    Ähnlich
    Pomona
    1081-24-0
    ab € 9,74*
    Ähnlich
    Pomona
    1081-36-0
    ab € 9,74*
    Ähnlich
    Pomona
    1081-4-0
    ab € 9,75*
    Ähnlich
    Pomona
    1081-4-2
    ab € 9,72*
    Ähnlich
    Pomona
    1081-48-0
    ab € 9,67*
    Ähnlich
    Pomona
    1081-48-2
    ab € 9,67*
    Ähnlich
    Pomona
    1081-8-0
    ab € 9,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.