Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP TWR-RF-MRB RF TOWER MODULE, MC12311 OR MC1323X MRB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2401844
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     TWR-RF-MRB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Drahtlose, modulare Referenzplatinen von NXP
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Prozessorarchitektur: -
  • Lieferumfang des Kits: HF-Tower-System-Modul
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: MC12311, MC1323x
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Tochterplatinen, Leiterplatten, Module, NXP, TWR-RF-MRB, 2401844, 240-1844
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 147,75*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 147,75*
    € 175,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 147,36*
    € 175,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 140,28*
    € 166,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 127,45*
    € 151,67
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 117,86*
    € 140,25
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.