Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 48393-0003 USB 3.0-BUCHSE, TYP A, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2401595
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     48393-0003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse typ a
usb buchse
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • USB-Steckverbinder: USB A
  • USB-Version: USB 3.0
  • Produktpalette: 48393
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Positionen: 9 -polig
  • Ausrichtung: Rechtwinklig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb einbaubuchse 3.0, Adapter, Steckverbinder, USB-Steckverbinder, MOLEX, 48393-0003, 2401595, 240-1595
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,62*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 300 Stück
    € 2,75*
    € 3,27
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 2,74*
    € 3,26
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 2,33*
    € 2,77
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 1,89*
    € 2,25
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 1,69*
    € 2,01
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 1,62*
    € 1,93
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Videk
    2560A-3
    ab € 6,78*
    Zubehör
    Videk
    2585A-1
    ab € 4,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.