Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP XC32-EXPLORE16 COMPILER, DSPIC, PIC EXPLORER 16 BOARD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2400349
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     XC32-EXPLORE16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DSP
Digital Signal Prozessoren
dsp
Produktpalette: -
  • Unterstützte Produktfamilien: dsPIC, PIC24, PIC32
  • Prozessorarchitektur: PIC, dsPIC
  • Software-Ausgabe: Basic
  • Unterstützte Hosts: Linux, Mac OS, Windows
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Lizenztyp: -
  • Anzahl der Benutzerlizenzen: 1
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (IDE), Compiler, Cross-Plattformen, Engineering-Software, Entwicklungsumgebungen, integrierte, MICROCHIP, XC32-EXPLORE16, 2400349, 240-0349
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 680,97*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 680,97*
    € 810,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 667,79*
    € 794,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 644,00*
    € 766,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 634,26*
    € 754,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 621,84*
    € 739,99
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.