Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 30FLZ-RSM2-TB(LF)(SN) CONNECTOR, FFC/FPC, RCPT, 30POS, 1ROW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2399561
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     30FLZ-RSM2-TB(LF)(SN)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
LF-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 0.5 mm
  • Produktpalette: FLZ
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • FFC/FPC-Dicke: 0.3 mm
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktposition: -
  • Anzahl der Kontakte: 30 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Printklemme, leiterplattensteckverbinder raster 0,5, leiterplattensteckverbinder, leiterplattensteckverbinder jst, FFC, FPC-Leiterplattensteckverbinder, Steckverbinder, JST (JAPAN SOLDERLESS TERMINALS), 30FLZ-RSM2-TB(LF)(SN), 2399561, 239-9561
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,76*
      
    Preis gilt ab 56.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.800 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2800 Stück
    € 1,19*
    € 1,4161
    pro Stück
    ab 5600 Stück
    € 1,18*
    € 1,4042
    pro Stück
    ab 14000 Stück
    € 1,014*
    € 1,20666
    pro Stück
    ab 28000 Stück
    € 0,845*
    € 1,00555
    pro Stück
    ab 56000 Stück
    € 0,76*
    € 0,9044
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    687630050002
    ab € 2,12*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    687630200002
    ab € 2,10*
    Zubehör
    Molex
    98266-0325
    ab € 2,94*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    687730200002
    ab € 2,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.