Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATSAM4E8CA-AN MCU, CORTEX-M4, 512KB, 120MHZ, LQFP-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2396708
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAM4E8CA-AN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Produktpalette: SAM32 Family SAM 4E Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: 16 Bit
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 1.32 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 79 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, SPI, UART, USART, USB
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • ADC-Kanäle: 10 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Programmspeichergröße: 512 KB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • RAM-Speichergröße: 128 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: SAM32
  • MCU-Baureihe: SAM 4E
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 120 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.08 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, ATSAM4E8CA-AN, 2396708, 239-6708
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 6,59*
    € 11,16*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 6,82*
    € 12,52*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,52*
    € 14,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,45*
    € 14,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,96*
    € 14,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,14*
    € 13,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,76*
    € 12,80
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,79*
    € 11,65
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,85*
    € 10,53
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,67*
    € 10,32
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,82*
    € 8,12
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    KEIL Werkzeugfabrik
    ULINKPRO
    € 1.253,46*
    Zubehör
    KEIL Werkzeugfabrik
    ULINKPRO-D
    € 719,44*
    Zubehör
    Microchip Technology
    24AA02E48T-I/OT
    € 0,45*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATECC608A-MAHDA-S
    € 1,02*
    Zubehör
    Microchip Technology
    MCP2561-E/SN
    € 1,54*
    Zubehör
    Microchip Technology
    LAN8720A-CP
    € 1,54*
    Zubehör
    Microchip Technology
    KSZ8081RNACA-TR
    € 1,33*
    Zubehör
    Microchip Technology
    KSZ8081RNBIA-TR
    € 1,80*
    Zubehör
    Microchip Technology
    LAN8710AI-EZK
    € 2,84*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.