Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 2-178128-3 CONN, HOUSING, D-3200S DYNAMIC CONNECTOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2396392
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-178128-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Dynamic-Rundsteckverbinder
Dynamic-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Dynamic
Rastermaß: 5.08 mm
  • Produktpalette: Dynamic D-3000
  • Zur Verwendung mit: D-3200S Dynamic Series Connectors
  • Anzahl der Positionen: 3 -polig
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Serie Dynamic Steckverbinder, buchsengehäuse tyco amp, buchsengehäuse, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 2-178128-3, 2396392, 239-6392
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3200
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,50*
    € 0,56*
    5
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,56*
    € 1,05*
    Lager 139
    3653
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,472*
    € 1,205*
    1 Tag
    25
    3
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,89*
    € 1,42*
    1
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,91*
    € 3,05*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,205*
    € 1,43395
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,943*
    € 1,12217
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,803*
    € 0,95557
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,717*
    € 0,85323
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,61*
    € 0,7259
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,541*
    € 0,64379
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,532*
    € 0,63308
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,472*
    € 0,56168
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    1-178128-3
    ab € 0,368*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.