Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC23557 RF COAXIAL, BNC, STRAIGHT JACK, 75OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2396240
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC23557
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder 75ohm
bnc stecker
Steckverbindertyp: BNC-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Frequenz, max.: 1 GHz
  • Impedanz: 75 ohm
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinderausführung: Gerade Einbaubuchse mit Verschraubung
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Koaxialkabeltypen: -
  • SVHC: Lead (25-Jun-2020)
  • Koaxialanschluss: Gelötet
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, MULTICOMP PRO, MC23557, 2396240, 239-6240
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,93*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,69*
    € 10,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,21*
    € 9,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,37*
    € 7,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,09*
    € 7,25
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,08*
    € 6,05
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,95*
    € 5,89
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,93*
    € 4,68
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MP-13-10-1 RG179
    ab € 2,96*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.