Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JAEGER 633 703 006 RUNDSTECKER, 3 POS., KABELMONTAGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2395743
Hersteller:
     Jäger
Herst.-Nr.:
     633 703 006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriestandards
Komponenten
R
Steckverbinder
Verschluss: -
  • Steckverbindermaterial: Metallgehäuse
  • Produktpalette: Industrial Series
  • Rundsteckverbindergehäuse: Kabelstecker
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rundkontakt: Crimpbuchse
  • SVHC: To Be Advised
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: JAEGER, 633 703 006, 2395743, 239-5743
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 25,01*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 46,39*
    € 55,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,98*
    € 53,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,73*
    € 46,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,74*
    € 37,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,54*
    € 35,15
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 29,27*
    € 34,83
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 28,99*
    € 34,50
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 28,40*
    € 33,80
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,01*
    € 29,76
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Jäger
    6327 030 06
    ab € 24,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.