Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM AFBR-2418TZ RECEIVER, FIBER OPTIC, 50MBD, 2KM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2393421
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     AFBR-2418TZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Empfänger
lwl empfänger
Wellenlänge, typ.: 820 nm
  • Produktpalette: -
  • Übertragungsreichweite: 2 km
  • Übertragungsrate, max.: -
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, Empfänger, Glasfaseroptik, LWL-Produkte, Optoelektronik, BROADCOM, AFBR-2418TZ, 2393421, 239-3421
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 20,35*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,93*
    € 48,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,35*
    € 46,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,75*
    € 38,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,87*
    € 31,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,51*
    € 30,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,70*
    € 29,39
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 23,86*
    € 28,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,35*
    € 24,22
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Broadcom
    HFBR-1414TZ
    ab € 17,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.