Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS CL159825BA POLKLEMME, 60A, SCHWARZ, SCHRAUBE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2392749
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CL159825BA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
bananenbuchse schwarz
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Schwarz
  • Kontaktüberzug: Vernickelte Kontakte
  • Produktpalette: TP Series
  • Kontaktmaterial: -
  • Nennstrom: 60 A
  • Nennspannung: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: laborbuchse, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, Polklemmen, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, CL159825BA, 2392749, 239-2749
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    36
    € 14,99*
    ab € 4,13*
    € 7,25*
    € 5,90*
    ab € 3,19*
    € 7,38*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,25*
    € 8,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,42*
    € 7,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,78*
    € 6,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,31*
    € 6,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,11*
    € 6,08
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,13*
    € 4,91
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cliff Electronics
    CL159825RA
    ab € 3,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.