Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
IC Verstärker
>
Artikel
STMICROELECTRONICS LM258DT OP-VERST, 2FACH, 30V, 1.1MHZ 0.6V/US
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2382607
Hersteller:
ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
LM258DT
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Verstärker
ic verstärker
Produktpalette:
-
MSL:
-
Spannungsanstieg:
0.6 V/µs
Anzahl der Pins:
8 Pin(s)
Eingangsoffsetspannung:
5 mV
IC-Gehäuse / Bauform:
SOIC
Versorgungsspannung:
3V bis 30V
Anstiegsrate:
0.6 V/µs
Bandbreite:
1.1 MHz
Eingangsruhestrom:
0.02 µA
Verstärkertyp:
Hohe Verstärkung
Betriebstemperatur, max.:
105 °C
Anzahl der Kanäle:
2 Kanäle
IC-Montage:
Oberflächenmontage
Anzahl der Verstärker:
2 Verstärker
Bauform - Verstärker:
SOIC
Verstärkung-Bandbreite-Produkt:
1.1 MHz
Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie:
-
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
Rail-to-Rail:
-
Qualifikation:
-
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
RoHS konform: Ja
... >
Halbleiter - ICs
>
Verstärker & Komparatoren
>
Operationsverstärker (OP-Verstärker)
Weitere Suchbegriffe:
(OP-Verstärker)
,
Halbleiter
,
ICs
,
Komparatoren
,
Operationsverstärker
,
Verstärker
,
STMICROELECTRONICS
,
LM258DT
,
2382607
,
238-2607
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 0,348*
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1549*
€ 0,18433
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1437*
€ 0,171
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1301*
€ 0,15482
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1253*
€ 0,14911
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1169*
€ 0,13911
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1132*
€ 0,13471
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0924*
€ 0,10996
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M 208-7391-55-1902 SOCKEL IC, SOIC, ZIF, 8POLIG
3M
208-7391-55-1902
€ 50,32*
Zubehör
ARIES 08-350000-11-RC ADAPTER SOIC/DIL 8POL
Aries
08-350000-11-RC
€ 19,14*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.