Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Touchscreen-/Näherungs-Controller, 6 Kanäle, kapazitiv, I2C, SMBus, 3V oder 5.5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2373293
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     CAP1296-1-AIA-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Berührungssensor
Touch Sensor
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • IC-Schnittstelle: I2C, SMBus
  • Auflösung (Bit): -
  • Anzahl der Pins: 10 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Bauform - Controller-IC: DFN
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter, Näherungssensor, Näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver Näherungsschalter, kapazitiver Näherungssensor, näherungssensor kapazitiv, näherungsschalter kapazitiv, Halbleiter, ICs, Touchscreen-Controller, MICROCHIP, CAP1296-1-AIA-TR, 2373293, 237-3293
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1172
    € 14,99*
    ab € 0,755*
    € 1,418*
    € 6,90*
    ab € 1,09*
    € 1,69*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,418*
    € 1,68742
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,328*
    € 1,58032
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,212*
    € 1,44228
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,142*
    € 1,35898
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,019*
    € 1,21261
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,989*
    € 1,17691
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,945*
    € 1,12455
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,755*
    € 0,89845
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.