Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 78800-0001 STECKVERBINDER, MICROSIM, 6POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2366179
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     78800-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
SIM-Karten-Steckverbinder
SIM-Kartensockel
Kartensockel für Speicherkarten
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: 78800
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Einsteck- & Auswurfmechanismus: Push-Pull
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Speicher / Karte: Micro-SIM
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder für Speicherkarten, molex steckverbinder für speicherkarten, abdeckung für scherenlager, SIM-Karten, Speicherkarten, Steckverbinder, MOLEX, 78800-0001, 2366179, 236-6179
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1200
    Frei Haus
    ab € 0,76836*
    € 1,08151*
    5
    € 8,95*
    ab € 0,78*
    € 1,24*
    Lager 139
    6952
    1
    € 14,99*
    ab € 1,04*
    € 2,19*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,84*
    € 2,28*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,19*
    € 2,6061
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,94*
    € 2,3086
    pro Stück
    ab 30 Stück
    € 1,75*
    € 2,0825
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Stück
    ab 90 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    ab 240 Stück
    € 1,32*
    € 1,5708
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 1,29*
    € 1,5351
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,04*
    € 1,2376
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.