Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WACHENDORFF UR3274S1 PID-CONTROLLER, 32X74, 12-35VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2365002
Hersteller:
     Wachendorff
Herst.-Nr.:
     UR3274S1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
PID-Regler
PID-Temperaturregler
Anzahl der Digitalausgänge: -
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Digitaleingänge: -
  • Anzahl der Analogeingänge: 1
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Analogausgänge: 1
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Prozessregler, Temperatur-Regler, Temperaturregeleinheit, Temperaturregler, Industrieregler, Universal Industrieregler, Universalregler, industrieregler, Anzeigeeinrichtungen, Automatisierung, Programmiergeräte, Prozesssteuerung, Regler, WACHENDORFF, UR3274S1, 2365002, 236-5002
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 64,16*
    € 84,80*
    Lager 139
    2
    € 14,99*
    ab € 63,52*
    € 84,82*
    Frei Haus
    ab € 80,24*
    € 102,38*
    17 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 84,45*
    € 107,80*
    1 Tag
    7
    Frei Haus
    ab € 89,16*
    € 113,69*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 84,82*
    € 100,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 82,56*
    € 98,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 77,04*
    € 91,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 74,47*
    € 88,62
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 63,52*
    € 75,59
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Wachendorff
    SFUR0KIT
    € 193,92*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.