Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO 03503.0-00 DIN-STECKDOSE, UK, SICHERUNG, F. GEHÄUSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2362322
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     03503.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reiheneinbausteckdose
Steckdose British
reiheneinbausteckdose
Produktpalette: -
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Nennstrom: 6.3 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrotechnik, Industrie, Werkstatt, STEGO, 03503.0-00, 2362322, 236-2322
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 18,60*
    € 32,56*
    Lager 139
    50
    € 14,99*
    ab € 32,24*
    € 60,61*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 60,61*
    € 72,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 59,32*
    € 70,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 44,40*
    € 52,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 40,14*
    € 47,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 38,15*
    € 45,40
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,24*
    € 38,37
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.