Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP EMC2302-1-AIZL-TR LÜFTERDREHZAHLREGLER, PWM, MSOP-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2361970
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     EMC2302-1-AIZL-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PWM-Controller
pwm controller
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Pins: 10 Pin(s)
  • Motortyp: -
  • Ausgangsstrom: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: MSOP
  • Bauform - Treiber: MSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • IC-Typ: Lüftermotorsteuerung
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Motorsteuerungen, Motortreiber, Power-Management-ICs, Regler, Steuerungen, Treiber, MICROCHIP, EMC2302-1-AIZL-TR, 2361970, 236-1970
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 2,14*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,14*
    € 2,5466
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,05*
    € 2,4395
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,01*
    € 2,3919
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,70*
    € 2,023
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,46*
    € 1,7374
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,35*
    € 1,6065
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,06*
    € 1,2614
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.