Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL ATM06-2S STECKERGEHÄUSE, 2POL, KUNSTSTOFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2361182
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ATM06-2S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpgehäuse
KFZ Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
IP-Schutzart: IP67
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Thermoplast
  • Produktpalette: ATM
  • Zur Verwendung mit: ATM Series Socket Contacts
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 7.5 A
  • Nennspannung: 1.5 kV
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, Steckergehäuse, steckergehäuse 2-polig, steckergehäuse, Kfz-Komponenten, Kfz-Steckverbinder, Kfz-Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, AMPHENOL SINE/TUCHEL, ATM06-2S, 2361182, 236-1182
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 0,37*
    € 0,43*
    Lager 139
    1094
    10
    € 14,99*
    ab € 0,365*
    € 0,803*
    1
    € 5,95*
    ab € 0,33*
    € 0,91*
    10 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,389*
    € 1,21*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,49*
    € 1,46*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,803*
    € 0,95557
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,62*
    € 0,7378
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,515*
    € 0,61285
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,504*
    € 0,59976
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,422*
    € 0,50218
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,412*
    € 0,49028
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,405*
    € 0,48195
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,365*
    € 0,43435
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,03* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    AT13-204-2005
    ab € 0,0474*
    Zubehör
    Amphenol
    AT60-202-20141
    ab € 0,143*
    Zubehör
    Amphenol
    AT62-20-0122
    ab € 0,142*
    Zubehör
    Amphenol
    AT62-201-20141
    ab € 0,305*
    Zubehör
    Amphenol
    AT62-201-2031
    ab € 0,403*
    Zubehör
    Amphenol
    ATM04-2P
    ab € 0,611*
    Zubehör
    Amphenol
    AWM-2S
    ab € 0,057*
    Zubehör
    Amphenol
    AT62-20-0122
    ab € 0,177*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.