Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP3901A0-E/ML AFE, 2 KANÄLE, 24 BIT, SPI, 5.5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2361131
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP3901A0-E/ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoge
Datenkonvertierung
Frontend-ICs
Halbleiter
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Typ des AFE-ICs: Analoges Frontend mit 2 Kanal
  • Auflösung: 24 Bit
  • Anwendungen für den AFE-IC: Datenwandler
  • IC-Bauform: QFN-EP
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Abtastrate: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • IC-Schnittstelle: SPI
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 2,81*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,81*
    € 3,3439
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,68*
    € 3,1892
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,63*
    € 3,1297
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,20*
    € 2,618
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,79*
    € 2,1301
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,75*
    € 2,0825
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.