Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEYSIGHT TECHNOLOGIES 34152A 4-DRAHT-RTD-SENSOR KL.A, M.STECKERN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2360439
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     34152A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PT100
Widerstandsthermometer
pt100
Produktpalette: -
  • Lieferumfang des Kits: 4-Draht-RTD-Sensor Klasse A (PT100), zwei schwarze Standard-Doppelbananenstecker
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Messleitungen, Messleitungs-, Messtechnik, Tastkopf-Kits, Tastköpfe, KEYSIGHT TECHNOLOGIES, 34152A, 2360439, 236-0439
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 324,28*
    € 383,42*
    Frei Haus
    ab € 379,50*
    € 459,25*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 383,42*
    € 456,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 380,42*
    € 452,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 360,32*
    € 428,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 348,01*
    € 414,13
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 324,28*
    € 385,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Keysight Technologies
    34460A
    ab € 983,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.