Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymer-Aluminium-Elektrolytkondensator, 470 µF, 2.5 V, 2917 [Metrisch: 7343]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2358325
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEFSX0E471XE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.006 ohm
  • Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: SP-Cap S
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [Metrisch: 7343]
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Kondensatoranschlüsse: L-förmige Anschlüsse
  • Rippelstrom: 7.5 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 470 µF
  • Spannung (DC): 2.5 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elko panasonic smd, chip kondensator, smd kondensator 470 µf, Aluminium-Polymer-Kondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS, EEFSX0E471XE, 2358325, 235-8325
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3500
    € 5,90*
    ab € 0,74*
    € 0,92*
    Lager 139
    2655
    5
    € 14,99*
    ab € 0,598*
    € 1,81*
    2 Tage
    3483
    1
    € 5,95*
    ab € 1,29*
    € 2,31*
    5
    € 8,95*
    ab € 1,21*
    € 3,02*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,156*
    € 1,37564
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,136*
    € 1,35184
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,086*
    € 1,29234
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,923*
    € 1,09837
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,769*
    € 0,91511
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,738*
    € 0,87822
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,598*
    € 0,71162
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,05* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    T520D477M2R5ATE007
    ab € 1,26*
    Ähnlich
    Kemet
    T520V477M2R5ATE006
    ab € 1,06*
    Ähnlich
    Kemet
    T528Z477M2R5ATE006
    ab € 1,73*
    Ähnlich
    Kemet
    T528Z477M2R5ATE008
    ab € 1,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.