Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED BZV03/Z0000/02 GERÄTESTECKER, IEC, POLYSNAP 1P-SCHALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2356919
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     BZV03/Z0000/02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Steckverbindertyp: IEC C14
  • Steckverbindermontage: Einrast-, Flanschmontage
  • IP-Schutzart: -
  • Sicherungsgröße: -
  • Produktpalette: BZV
  • Schaltertyp: 1-poliger Schalter
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Universell
  • Nennstrom: 10 A
  • Sicherungshalter: -
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Heissgerätedose, Kaltgerätestecker, bulgin gerätestecker, gerätestecker, kaltgerätestecker 10a, Filter, Gerätestecker-Kombielemente, Gerätesteckverbinder, ohne, Steckverbinder, BULGIN LIMITED, BZV03/Z0000/02, 2356919, 235-6919
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 8,30*
    € 12,40*
    2 Tage
    96
    € 5,95*
    ab € 9,71*
    € 16,49*
    Lager 139
    4
    € 14,99*
    ab € 9,88*
    € 17,00*
    € 5,90*
    ab € 11,00*
    € 20,23*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,00*
    € 20,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,99*
    € 20,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,78*
    € 18,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,72*
    € 16,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,55*
    € 16,12
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,41*
    € 14,77
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,27*
    € 14,60
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,26*
    € 14,59
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,88*
    € 11,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panasonic
    ECQUAAF474MA
    ab € 2,43*
    Zubehör
    Schurter
    6051.2001
    ab € 7,16*
    Zubehör
    Volex
    17505
    ab € 9,33*
    Zubehör
    Volex
    2143H
    ab € 5,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.