Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED BZV03/A0620/05 GERÄTESTECKER, IEC, POLYSNAP 6A M.FILTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2356918
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     BZV03/A0620/05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Steckverbindertyp: IEC C14
  • Steckverbindermontage: Einrast-, Flanschmontage
  • IP-Schutzart: -
  • Sicherungsgröße: 5mm x 20mm
  • Produktpalette: BZV03
  • Schaltertyp: 2-poliger Schalter
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: -
  • Nennstrom: 6 A
  • Sicherungshalter: 2-poliger Sicherungshalter
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, bulgin gerätestecker, gerätestecker, gerätestecker mit filter, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Filter, Gerätestecker-Kombielemente, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, BULGIN LIMITED, BZV03/A0620/05, 2356918, 235-6918
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 35,27*
    € 48,59*
    1 Tag
    100
    Frei Haus
    ab € 45,27*
    € 70,43*
    Lager 139
    4
    € 14,99*
    ab € 42,68*
    € 71,25*
    € 5,90*
    ab € 43,22*
    € 77,35*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 71,25*
    € 84,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 68,39*
    € 81,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 62,45*
    € 74,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 55,18*
    € 65,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 53,29*
    € 63,42
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 50,55*
    € 60,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 47,80*
    € 56,88
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 46,51*
    € 55,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 42,68*
    € 50,79
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    0001.1012
    ab € 0,334*
    Zubehör
    Volex
    17519
    ab € 5,26*
    Zubehör
    Volex
    17758
    ab € 3,78*
    Zubehör
    Volex
    2117H
    ab € 2,71*
    Zubehör
    Volex
    2131H-C3-10
    ab € 6,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.