Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDC 101-066-001 MIKRO-KABEL, XLR-STECKER/XLR-BUCHSE, 5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2355384
Hersteller:
     Van Damme Cable
Herst.-Nr.:
     101-066-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
xlr kabel
Kabellänge - Imperial: 16.4 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Steckverbinder B: XLR-Buchse, 3-polig
  • Steckverbinder A: XLR-Stecker, 3-polig
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Audio-, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Videokabel, VDC, 101-066-001, 2355384, 235-5384
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 20,15*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 56,72*
    € 67,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 56,15*
    € 66,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 53,03*
    € 63,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,13*
    € 41,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,78*
    € 41,39
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 29,94*
    € 35,63
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 24,30*
    € 28,92
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 23,80*
    € 28,32
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 23,32*
    € 27,75
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,15*
    € 23,98
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Van Damme Cable
    401-028-001
    ab € 29,82*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.